Rezalnik za cevi iz nerjavnega jekla za polnjenje (M12PCSS-202C)

Št. art.: 4933479242
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Število vključenih akumulatorjev 2
Vrsta akumulatorja Litij-ionska
Kapaciteta akumulatorja 2 Ah
Napetost akumulatorja 12 V
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Rezalci za cevi

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4933479242
EAN/GTIN 4058546370367
Številka proizvajalca 4933479242
L-število L00800 2414
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Akumulatorski rezalnik cevi MILWAUKEE® je prvi 12-voltni rezalnik cevi na svetu, ki lahko reže vgrajene cevi, nerjavno jeklo, ogljikovo jeklo in baker od 12 do 28 mm
  • Motor s 500 vrtljaji na minuto odreže 28 mm cev iz nerjavnega jekla v manj kot 30 sekundah
  • Do 90 rezov v 15 mm nerjavno jeklo z enim baterijskim paketom M12™ 2,0 Ah
  • Razdalja med stenami 40 mm
  • Rezalna kolesa se samodejno prilagodijo velikosti cevi
  • Rezanje nerjavnega jekla, ogljikovega jekla in bakra velikosti 12 - 15 - 18 - 22 - 28 mm
  • Robustna rezalna glava iz nerjavnega jekla in notranji drenažni sistem zagotavljata vodoodpornost orodja
  • Pregledno okno na rezalnem mehanizmu in vgrajena luč uporabniku omogočata natančno rezanje cevi
  • Indikator napolnjenosti baterije in LED-osvetlitev delovnega območja
  • Vrhunski 4-polni ščetkasti motor, baterija REDLITHIUM™ in elektronika REDLINK™ zagotavljajo potrebno moč, čas delovanja in vzdržljivost
  • 100-odstotno sistemsko združljiv z izdelki MILWAUKEE®-M12™

Lastnosti:

  • Vključena baterija: 2 x M12 B2
  • Baterija: Li-ion
  • Zmogljivost baterije [Ah]: 2,0
  • Sistem baterije: M12
  • Technologija: Ščetkana
  • Priložena: Nosilni kovček
  • Teža [kg]: 1,3
  • Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 1,5 (M12 B2)
  • Vključen polnilnik: C12 C
  • Prehodnost [min_1]: 380
  • Napetost [V]: 12
  • Standardna oprema: 1x rezervno rezilo, 2x držalna sponka, 1x oljna cev

Obseg dobave:

2 x akumulatorja M12 B2, polnilnik C12 C, transportna torba, 1x rezervno rezilo, 2x pritrdilni sponki, 1x oljna cev