Akumulátorové řezačky trubek z nerezové oceli (M12PCSS-202C)

Artiklové číslo: 4933479242
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů 2 ks
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 12 V
Kapacita akumulátoru 2 Ah
Obal Karton; Systémový kufr (L-Boxx)
Zásobování energií Provoz s akumulátorem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4933479242
EAN / GTIN 4058546370367
Číslo výrobce 4933479242
L-číslo L00800 2414
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Akumulátorová řezačka trubek MILWAUKEE® je první 12V řezačka trubek na světě, která dokáže řezat instalované trubky, nerezovou ocel, uhlíkovou ocel a měď od 12 do 28 mm
  • Motor s 500 otáčkami za minutu uřízne 28mm trubku z nerezové oceli za méně než 30 sekund
  • Až 90 řezů do 15 mm nerezové oceli s jednou baterií M12™ 2,0 Ah
  • 40 mm odstup od stěny
  • Řezné kotouče se automaticky přizpůsobují velikosti trubek
  • Řeže nerezovou, uhlíkovou a měděnou ocel ve velikostech 12 - 15 - 18 - 22 - 28 mm
  • Robustní nerezová řezná hlava a vnitřní odvodňovací systém zajišťují voděodolnost nástroje
  • Průhledové okénko na řezacím mechanismu a vestavěné světlo umožňují uživateli přesné řezání trubek
  • Indikátor nabití baterie a LED osvětlení pracovního prostoru
  • Prémiový 4pólový kartáčovaný motor, baterie REDLITHIUM™ a elektronika REDLINK™ pro potřebný výkon, dobu provozu a odolnost
  • 100% kompatibilita s produktovou řadou MILWAUKEE®-M12™

Charakteristika:

  • Baterie je součástí dodávky: 2 x M12 B2
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: 2,0
  • Systém baterie: M12
  • Technologie: Kartáčovaná
  • Dodáváno: Přenosný kufřík
  • Hmotnost [kg]: 1,3
  • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 1,5 (M12 B2)
  • Dodávaná nabíječka: C12 C
  • Oběžné otáčky [min_1]: 380
  • Napětí [V]: 12
  • Standardní výbava: 1x náhradní nůž, 2x přídržná spona, 1x olejová hadice

Rozsah dodávky:

2 x akumulátorové baterie M12 B2, nabíječka C12 C, přepravní kufr, 1x náhradní nůž, 2x upevňovací spona, 1x olejová hadice