M18BBL-0 PIHALNIK NA AKUMULATORSKI POGON

Št. art.: 4933446216
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Pihalnik listja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4933446216
EAN/GTIN 4002395004942
Številka proizvajalca 4933446216
L-število L00820 271

Opis

Opis:

  • Kompaktna zasnova za delo tudi na težko dostopnih mestih
  • 3-stopenjsko nastavljiva hitrost
  • Različna dodatna oprema
  • Prostorsko varčno shranjevanje zaradi odstranljive pihalne cevi
  • Zaklepno stikalo za neprekinjeno delovanje
  • 100 % sistemska združljivost z izdelki MILWAUKEE™-M18®

Lastnosti:

  • Vključena baterija: Ni vključenih baterij
  • Baterija: Li-ion
  • Zmogljivost baterije [Ah]: Ni vključenih baterij
  • Sistem baterij: M18
  • Število baterij/polnilnih baterij: 0
  • Vrsta baterij/polnilnih baterij: Li-ion
  • Po tehnologiji: Ščetkasto
  • Dodano: v škatli
  • Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 1. 9 (M18 B5)
  • Teža z akumulatorjem: 1,9
  • Vključen polnilnik: polnilnik ni vključen
  • Na voljo je polnilna postaja: Ne
  • Varianta izdelka: M18 BBL-0
  • Napetost [V]: 18
  • Standardne lastnosti: Cev za pihanje

Obseg dobave:

Cev pihalnika (228,6 mm)

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor