M12BPD-202C BATERIJSKI UDARNI Sveder

Št. art.: 4933441940
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4933441940
EAN/GTIN 4002395002641
Številka proizvajalca 4933441940
L-število L00800 72

Opis

Opis:

  • Priročen akumulatorski udarni Sveder dolžine le 190 mm
  • REDLINK® elektronika - zaščita pred preobremenitvijo za dolgo življenjsko dobo baterije, motor in menjalnik
  • 10 mm FIXTEC kovinsko vpenjalno držalo s hitrim vrtanjem in blokado vretena
  • Otimiziran ročaj z mehko oprijemalno blazinico za najboljšo ergonomijo in oprijem
  • Nadzor enega člena za optimalno življenjsko dobo in dolgo življenjsko dobo baterije
  • Kazalec napolnjenosti baterije in LED osvetlitev delovne površine
  • Baterija REDLITHIUM® ponuja popolnoma usklajeno obliko, napredna elektronika in prenos energije brez izgub za daljšo življenjsko dobo in daljše delovanje
  • 100 % sistemska združljivost z linijo izdelkov Milwaukee™-M12®
  • Na voljo z: Sponka za pas

Lastnosti:

  • Vključena baterija: 2 x M12 B2
  • Baterija: Li-ion
  • Zmogljivost baterije [Ah]: 2. 0
  • Sistem baterij: M12
  • Število baterij/akumulatorjev: 2
  • Vrsta baterij/akumulatorjev: Li-ion
  • Premer vrtalnika za les: 22
  • Premer vrtalnika za jeklo: 10
  • Razpon vpenjalnega držala [mm]: 10
  • Technologija: Brušena
  • Priloženo: Nosilni kovček
  • Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 1,2 (M12 B2)
  • Teža z akumulatorjem: 1,2
  • Vključen polnilnik: C12 C
  • Na voljo polnilna postaja: Da
  • Čas polnjenja baterije: 40
  • Max. Premer vrtanja v les [mm]: 22
  • Maks. Premer vrtanja v jeklo [mm]: 10
  • Maks. razpon vpenjala: 10
  • Maks. Navor [Nm]: 30
  • Maks. Hitrost hoda [min_1]: 22.500
  • Varianta izdelka: M12 BPD-202C
  • Napetost [V]: 12
  • Standardna oprema: 2x 12 V/2,0 Ah Red Li-Ion akumulator, kovinsko hitroprezvajalno držalo FIXTEC 10 mm, polnilnik C12 C, bit, škatla HD

Obseg dobave:

2 x 12 V/2,0 Ah rdeča Li-Ion baterija, 10 mm kovinsko hitrovpenjalno držalo FIXTEC, polnilec C12 C, nastavek, kovček, kovček za prenašanje.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor