AG22-180 KOTNI BRUSILNIK

Št. art.: 4933431830
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Kotni brusilniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4933431830
EAN/GTIN 4002395243846
Številka proizvajalca 4933431830
L-število L00800 1535

Opis

Opis:

  • Pred prahom zaščiten 2200 W motor za dolgo življenjsko dobo
  • Izjemno kompaktna velikost navoja 485 mm in teža 5,2 kg
  • Priložljiv zaščitni pokrov za hitro nastavitev s pritiskom na gumb
  • Specialne lopute omogočajo hitro menjavo krtač in tako zmanjšajo servisni napor

Lastnosti:

  • Prestavna hitrost: 8500
  • Premer diska: 180
  • Premer vretena: 14
  • Dostava: v škatli
  • Teža [kg]: 5,1
  • Prestavna hitrost [min_1]: 8500
  • Raba energije [W]: 2200
  • Maks. globina reza: 43
  • Maks. Globina reza [mm]: 43
  • Varianta izdelka: AG 22-180 DMS
  • Premer kolesa [mm]: 180
  • Vretenski navoj: M 14
  • Standardna oprema: zaščitni pokrov za hitro nastavitev, stranski ročaj, prirobnica, prirobnična matica, omrežni kabel, ključ

Obseg dobave:

Omrežni kabel 4 m, zaščitni pokrov, dodatni ročaj AVS, sklop za vpenjanje.

Ustreznih izdelkov

Pribor