Opis:
- 13 mm kovinsko hitrovpenjalno držalo
- FIXTEC® blokada vretena za hitro menjavo svedrov
- Vgrajen kovinski blok (IMB) za največjo stabilnost in dolgo življenjsko dobo
- Elektronika s predizbiro hitrosti
- Odstavek udarca za vrtanje v les in kovino
- Snemljive blazinice mehkega ročaja za enostavno menjavo oglenih ščetk
- Mrežni kabel 4 m
- Desno-levo vrtanje
- Priloženo: dodatni ročaj z omejevalnikom globine vrtanja
Lastnosti:
- Premer vrtalnika za beton: 15
- Premer vrtalnika za les: 30
- Premer vrtalnika za jeklo: 13
- Razpon vpenjanja vpenjala vrtalnika [mm]: 13
- Prehodnost brez obremenitve: 2900
- Dodana oprema: Teža [kg]: 1,8
- Prestavna hitrost [min_1]: 0 - 2900
- Priključna moč [W]: 630
- Maks. Premer vrtanja v beton [mm]: 15
- Maks. Premer vrtanja v les [mm]: 30
- Maks. Premer vrtanja v jeklo [mm]: 13
- Maks. razpon vpenjala: 13
- Varianta izdelka: PDE 13 RX
- Standardna oprema: 4 m omrežnega kabla, kovinsko hitrovpenjalno vpenjalo FIXTEC 13 mm, dodatni ročaj z omejevalnikom globine vrtanja, kovček
Obseg dobave:
Mrežni kabel 4 m, kovinsko hitrovpenjalno vpenjalno držalo FIXTEC 13 mm, dodatni ročaj z omejevalnikom globine vrtanja, transportni kovček.