Udarni nastavki 1/4“ z dolgim vložkom (17 delov)

Št. art.: 4932493386
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Številka izdelka 4932493386
EAN/GTIN 4058546482572
Številka proizvajalca 4932493386
L-število L01870 118049
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Vložek za 30 palcev / 78 cm delavniški voziček
  • Jeklo SHOCKWAVE™, odporno proti udarcem (krom-molibden), je izredno kakovostno jeklo za posebno dolgo življenjsko dobo.
  • Natančno nameščena s 6 vpenjalnimi točkami
  • Dolga zasnova za pritrditev dolgih vijakov
  • Luknjane in barvno označene velikosti za enostavno razlikovanje, kot tudi trajno laser vgravirano številko izdelka
  • Dvojna luknja in utor za enostavno pritrditev rezervne dodatne opreme

Lastnosti:

  • Dolžina: 41,7 cm
  • Velikost predala: 1/3

Obseg dobave:

SHOCKWAVE™ 1/4-palčna dolžina udarca: 4/4,5/5/152/6/7/4/1/4/11/12/13/10/1/4 mm, SHOCKWAVE™ adapter 1/4 in. Šesterokotnik - 8 palca, kvadrat, SHOCKWAVE™ adapter 177 in. Kvadrat - 1 palca. Šesterokotnik, SHOCKWAVE™ magnetno držalo za BITE 5,5 mm in 305 mm, 32-delni komplet udarcev odpornih nastavkov, v penastem vložku 417 x 9 mm