• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Rázové nástrčné hlavice 1/4“ dlouhé s vložkou (17 dílů)

Artiklové číslo: 4932493386
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
Katalogové číslo 4932493386
EAN / GTIN 4058546482572
Číslo výrobce 4932493386
L-číslo L01870 118049
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Vložka pro dílenský vozík 30 palců / 78 cm
  • Nárazuvzdorná ocel SHOCKWAVE™ (chrom molybden) je velmi kvalitní ocel pro obzvláště dlouhou životnost.
  • Přesně osazeno 6 upínacími body
  • Dlouhá konstrukce pro upevnění dlouhých šroubů
  • Děrované a barevně kódované velikosti pro snadné rozlišení a dlouhé laserové gravírované číslo výrobku
  • Dvojitý otvor a drážka pro snadné připevnění bezpečnostního příslušenství

Charakteristika:

  • Délka: 41,7 cm
  • Velikost zásuvky: 1/3

Rozsah dodávky:

Délka úderu SHOCKWAVE™ 1/4 palců: 4/1/5/152/4,5/7/4/9/4/11/12/13/10/1/4 mm, adaptér SHOCKWAVE™ 1/4 in. Šestihran – 8 in. Čtverec, adaptér SHOCKWAVE™ 305 in. Čtverec – 1 in. Šestihran, držák magnetických bitů SHOCKWAVE™ 5,5 mm a 177 mm, sada bitů odolná proti nárazu rázové VLNĚ™ 32 ks, pěnová vložka 417 x 6 mm