BCP GR S/M Baseballska kapa BCP GR

Št. art.: 4932493101
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Kapa

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932493101
EAN/GTIN 4058546479725
Številka proizvajalca 4932493101

Opis

Opis:

  • Lahka kapa za zaščito pred soncem na gradbišču ali na prostem
  • Zostanite hladni in suhi. Material, ki hitro odvaja vlago
  • Prilagodljiv trak za optimalno prileganje
  • Faktor UV-zaščite UPF 50+ v skladu z EN 13758-1.

Lastnosti:

  • Barva: Siva / srebrna
  • velikost: S / M
  • Vsebina: 1
  • material: 92 % poliester / 8 % elastan