Vložek za izvijač s tremi lamelami 23 kosov

Št. art.: 4932479830
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932479830
EAN/GTIN 4058546376246
Številka proizvajalca 4932479830

Opis

Opis:

  • Udoben trikotni ročaj s tremi površinami za najboljši oprijem in optimalen prenos moči
  • Kaljena magnetna konica za dolgo življenjsko dobo in varen oprijem
  • Rezilo s šesterokotnim držalom za enostavno pritrditev odprtega ključa
  • Oblika ročaja proti kotaljenju.

Lastnosti:

  • Vsebina: SL 2,5 / SL 3 / SL 4 / SL 5,5 / SL 6 / SL 6,5 / SL 8, PH 0 / PH 1 / PH 2 / PH 3, PZ 0 / PZ 1 / PZ 2 / PZ 2 / PZ 3, T 10 / T 15 / T 20 / T 25 / T 30 / T 40
  • Vsebina pakiranja: 23
  • Varianta izdelka: Trilobe vijačnik penast vložek