ADAPTER ZA BITE 1/2″ KVADRATNI DO 1/4″ HEX

Št. art.: 4932471828
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Držalo za vijačne nastavke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932471828
EAN/GTIN 4058546297275
Številka proizvajalca 4932471828
L-število L00800 1087

Opis

Opis:

  • 1/2 kvadratni adapter po DIN 3121 / ISO 1174 s kroglično zaporo
  • 1/2 kvadratni adapter / reduktor (F) za uporabo z različnimi velikostmi kvadratnih pogonov / šesterokotnimi biti 1/4 (M)
  • Jeklo SHOCKWAVE®, odporno na udarce (krom molibden), je zelo kakovostno jeklo za izjemno dolgo življenjsko dobo

Lastnosti:

  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: Adapter ½″ kvadrat - ¼″ šestkotnik
  • Držalo gredi: ¼˝ šestkotnik