VDE Langbeckove klešče z okroglim nosom 45 stopinj 205 mm

Št. art.: 4932464565
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Ploščate klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932464565
EAN/GTIN 4058546225100
Številka proizvajalca 4932464565
L-število L00800 2812

Opis

Opis:

  • Certifikat VDE (DIN EN/IEC 60900)
  • Preizkušeno do 10.000 voltov in zagotovljeno do 1.000 voltov
  • Preizkušeno do -40°
  • Jeklene čeljusti so popolnoma kovane, kaljene in kaljene za optimalno življenjsko dobo orodja
  • Površinski premaz iz sivega titana ne odbija svetlobe in zagotavlja visoko zaščito pred korozijo
  • Indukcijsko kaljeni rezalni robovi
  • Precizna obdelava za optimalen prenos moči in odličen vzvod
  • Ergonomski ročaji za visoko udobje uporabnika

Lastnosti:

  • Teža [g]: 200
  • Dolžina [mm]: 205
  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: VDE Dolge 45-stopinjske klešče za nohte. Klešče z okroglim nosom 205 mm