Nastavljeni biti SHOCKWAVE HEX12 25 mm-2 kos

Št. art.: 4932430900
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932430900
EAN/GTIN 4002395385621
Številka proizvajalca 4932430900
L-število L00920 16

Opis

Opis:

  • Proti udarcem odporni dodatki SHOCKWAVE® so sistemska rešitev na področju udarnih vijakov
  • Inovativni sistemski pribor ni le odporen na udarce in zato primeren za uporabo z udarnimi ključi, temveč ponuja tudi pravi pribor za vse primere vrtanja in vijačenja
  • Lasersko kaljena konica bita WEAR GUARD TIP® za natančnost prileganja in daljšo življenjsko dobo
  • Geometrija SHOCK ZONE® - zelo prožna za absorpcijo učinkov udarcev
  • Prožna SHOCK ZONE® zmanjša obremenitev konice bita in s tem tveganje zloma
  • Kombinacija SHOCK ZONE® in posebnega postopka utrjevanja absorbira udarce
  • Specialno jeklo: jeklena zlitina, razvita za Milwaukee™, je posebej prilagojena za svedre SHOCKWAVE® in za uporabo z udarnimi ključi
  • Zaradi tega so svedri SHOCKWAVE® stabilnejši in hkrati prožnejši - idealni za zahtevno vijačenje

Lastnosti:

  • Vsebina pakiranja: 2
  • Varianta izdelka: Shockwave Hex 12 mm x 25 mm - 2 kosa