Stiskalna čeljust J12-U25, nazivna širina U25 za 12-voltno stiskalno orodje

Št. art.: 4932430299
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka čeljusti

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932430299
EAN/GTIN 4002395379606
Številka proizvajalca 4932430299
L-število L00800 4204

Opis

Opis:

  • M12 in M18 čeljusti stiskalnic FORCE LOGIC so izdelane po najvišjih standardih kakovosti stiskanja in vzdržljivosti v industriji
  • Te čeljusti so zasnovane za enostavno odpiranje z enim palcem in ob uporabi z orodji za stiskanje M12 in M18 FORCE LOGIC zagotavljajo rešitev za stiskanje z eno roko za cevi do 108 mm
  • Stisne čeljusti zagotavljajo visokokakovostne stisnjene povezave na vseh običajnih znamkah priključkov..

Lastnosti:

  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: Jaw J12 - U25 - 1 kos