Stiskalna čeljust J18-TH16, nazivna širina TH16 za stiskalno orodje 18 V

Št. art.: 4932430277
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka čeljusti

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932430277
EAN/GTIN 4002395379385
Številka proizvajalca 4932430277
L-število L00800 2036

Opis

Opis:

  • M12 in M18 čeljusti stiskalnic FORCE LOGIC so izdelane po najvišjih standardih kakovosti stiskanja in vzdržljivosti v industriji
  • Te čeljusti so zasnovane za enostavno odpiranje z enim palcem in ob uporabi z orodji za stiskanje M12 in M18 FORCE LOGIC zagotavljajo rešitev za stiskanje z eno roko za cevi do 108 mm
  • Stisne čeljusti zagotavljajo visokokakovostne stisnjene povezave na vseh običajnih znamkah priključkov..

Lastnosti:

  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: Čeljust J18 - TH16 - 1 kos