Ploščato dleto SDS Max 400x25 mm-20 kosov

Št. art.: 4932399303
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Sekač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932399303
EAN/GTIN 4002395359172
Številka proizvajalca 4932399303
L-število L00800 4488

Opis

Opis:

  • Primerno za številna dela pri sekanju in rušenju betona in trdih materialov

Lastnosti:

  • Delovna dolžina [mm]: 25
  • Širina [mm]: 25
  • Vsebina pakiranja: 20
  • Varianta izdelka: SDS-Max ploščati 400 x 25 - 20 kosov
  • Standardna oprema: PN 11, PN 11 E, PM 10, PM 10 E