Ploščati vrtalnik za les, 22 x 400 mm

Št. art.: 4932352498
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
22 mm
Celotna dolžina 400 mm
Vrsta izdelka Sveder za les

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4932352498
EAN/GTIN 4002395371563
Številka proizvajalca 4932352498
L-število L00800 601
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Hitro vrtanje velikih premerov
  • Primeren za vrtanje v trdi in mehki les ter iverne plošče
  • Idealen za ključavničarje, električarje in ogrevalce
  • 1/4 šesterokotni nastavek (DIN E 6.3) za neposredno držanje svedra in varno namestitev v vpenjalu Svedera
  • Središčna točka za natančno nastavitev in dva sekundarna rezalna robova (ne za 6 in 8 mm) za najboljše rezalne lastnosti

Lastnosti:

  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: FB 22 x 400 - 1 kos
  • Montaža gredi: ¼˝ Hex