Centrirni vložek

Št. art.: 4930-35X42
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4930-35X42
EAN/GTIN 4000896081035
Številka proizvajalca 4930-35X42
L-število L60140 6234

Opis

Opis:

  • Za notranji ležaj⌀ 35 / 42 mm
  • Izdelano v Nemčiji
  • Neto teža (kg): 0,29 kg