Povečevalno steklo za branje 2,5/5

Št. art.: 490800 2,5/5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta leče bikonveksna
⌀ leče 75 mm; 20 mm
Povečava (x-krat) 2,5; 5
Vrsta izdelka Lupe z držalom

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 490800 2,5/5
EAN/GTIN 4015478115732

Opis

Izvedba:

Bikonveksna leča iz silikatnega stekla v kovinskem okvirju. Odporna proti praskam in topilom.
Z dodatno lečo za 5-kratno povečavo.