Povečevalno steklo za branje, Povečava (x-krat): 3,5

Št. art.: 490800 3,5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
139 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Povečava (x-krat) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta leče bikonveksna
⌀ leče 65 mm
Povečava (x-krat) 3,5
Vrsta izdelka Lupe z držalom

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 490800 3,5
EAN/GTIN 4015478115725
Proizvajalec/odgovorna oseba A. Schweizer GmbH, Hans-Böckler-Straße 7, 91301 FORCHHEIM, Deutschland, www.schweizer-optik.de

Opis

Izvedba:

Bikonveksna leča iz silikatnega stekla v kovinskem okvirju. Odporna proti praskam in topilom.