Napenjalna čeljust

Št. art.: 4902-29
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4902-29
EAN/GTIN 4000896219285
Številka proizvajalca 4902-29

Opis

Opis:

Uporaba:
Razstavljanje in pritrditev zadnje preme vzmeti tuljave AUDI A4 s standardno šasijo
  • Notranje vodilo vpenjalnih plošč preprečuje, da bi vzmet zdrsnila ven
  • Vpenjalna plošča
  • Šesterokotna glava nihala za enakomerno porazdelitev sile z vgrajeno zaščito proti vrtenju
  • Možna je dvostranska podpora vretena
  • Storitev za enega človeka
  • Izogibajte se odstranjevanju okoliških sestavnih delov in dolgotrajnim pomožnim delom:
    • Razstavljanje sestavnih delov osi ni potrebno
    • Merjenje osi ni potrebno
  • Razstavljanje in montaža v 6 minutah na stran – prihranek stroškov in časa
AUDI
A4 (8K2, B8) 1,8 TFSI, 2008 ∙ 2016 → 2,0 TDI, 2008 ∙ 2016 → 2,0 TFSI, 2008 ∙ 2016 → 2,7 TDI 2007 → 2013
A4 AVANT (8K5, B8) 1,8 TFSI QUATTRO →, 2008 ∙ 2016 → 1,8 TDI QUATTRO ∙, 2008 ∙ 2016 → 2,0 TDI QUATTRO, 2008 2008 → 2016 2016 ∙ 2,0 2,0 TDI QUATTRO, Leto 2008 → 2016 ∙ 2,0 TFSI leto 2008 → 2016 ∙ 3,0 TDI quattro leto 2008 ∙ 2012 → 3,2 FSI quattro leto 2008 → 2012
A5 (2T-1F) leto 2007 → 8 2016 A6 (C7) leto 8
2011 → 2018
  • Izdelano v Nemčiji