Izvedba:
Glavni material
70 % volna merino, 30 % polipropilen, frotirna pletenina, odvaja vlago, uravnavanje vlage, 275 g/m²
notranja stran iz frotirja
Priprava
Podaljšan hrbet
Ribno pleten rokav
Podrobnosti
Visok ovratnik z zadrgo
Zunanje oznake
Funkcionalnost
Priporočena temperatura -20 °C do -35 °C.
Opis:
- Ta večnamenska oblačila imajo vse, kar lahko zahtevamo od osnovnega sloja
- XWARM uravnava vašo temperaturo, pri tem pa vas ohranja tople in suhe tudi v izjemnem mrazu
- Material je sestavljen iz notranjega sloja iz kanalskega pletenega polipropilena, ki odvaja vlago stran od telesa in v zunanji sloj, kjer jo vpije volna merino
- Priporočena temperatura -20 °C do -35 °C. Ohranite toploto in ostanite suhi med npr. stacionarnim delom v grizečem mrazu