Večnamenska žaga Starlock z diamantno konico za odstranjevanje spojev, 90 x 25 x 2,2 mm

Št. art.: 48906053
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka List za žago

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 48906053
EAN/GTIN 045242600489
Številka proizvajalca 48906053
L-število L00800 3964

Opis

Lastnosti:

  • Širina [mm]: 90
  • Dolžina [mm]: 25
  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: Diamantno rezilo za odstranjevanje fug 90x2,2 mm - 1 kos