Večnamensko orodje Starlock žagin list s karbidnimi konicami za odstranjevanje spojev, 75 x 20 x 2,2 mm

Št. art.: 48906051
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka List za žago

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 48906051
EAN/GTIN 045242600441
Številka proizvajalca 48906051

Opis

Lastnosti:

  • Širina [mm]: 75
  • Dolžina [mm]: 20
  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: Karbidno rezilo za odstranjevanje fug 75x2,2 mm - 1 kos