List za potopno žago 35 mm MT Starl. (1)

Št. art.: 48906001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka List za žago

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 48906001
EAN/GTIN 045242600298
Številka proizvajalca 48906001
L-število L00800 1885

Opis

Opis:

  • Zaradi univerzalnega nastavka STARLOCK je pribor za večnamensko orodje Milwaukee® združljiv z vsemi običajnimi večnamenskimi orodji

Lastnosti:

  • Širina [mm]: 35
  • Dolžina [mm]: 42
  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: Les 35 mm potopno rezilo - 1 kos