{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Puščanje hladilnega mazalnega sredstva | brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva | |
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Serija | SHOCKWAVE | |
| Mokro maks. | primerno | |
| Suha obdelava | primerno | |
| Olje | primerno | |
| Zrak | primerno | |
| Premer rezila, min. | 3 mm | |
| Dolžina vpenjalnega utora | 23 mm | |
| Število rezil | 4 | |
| Kot, 1. stopnja | 135 stopinj | |
| Rezalni material | HSS | |
| Prevleka | TiN | |
| Smer rezanja | desnorezno | |
| Postopek obdelave | vrtanje v polno | |
| Vrsta izdelka | svedri za vrtanje v polno |
| Številka izdelka | 48894763 | |
| EAN/GTIN | 045242506866 | |
| Številka proizvajalca | 48894763 | |
| L-število | L01850 637 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |