Zimska jakna XL

Št. art.: 486218115389XL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva orange / marineblau
Univerzalna velikost XL
Vrsta izdelka Zimski jopič

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 486218115389XL
EAN/GTIN 7330509370933
Številka proizvajalca 486218115389XL
L-število L00980 2614

Opis

Izvedba:


Glavni material
65 % poliester, 35 % bombaž, keper, vodoodbojna obdelava, 240 g/m²

Podrobnosti
Odstranljiv žep za osebno izkaznico
Za ovratnik podložen s flisom

Zaključek
Nastavljiv rob z gumbom, Podaljšan hrbet
Nastavljiv konec rokava z samopritrdilni

Žepi
Nahrbtni žep z zadrgo
Vnotranji žep z samopritrdilni zapiranjem
Vloženi žepi s podlogo

Podloga
Podloga iz prešite odeje

Funkcionalnost
Vodoodbojna in proti umazaniji odporna zunanja tkanina

Reflex
50 mm širok odsevni trak, odsevni trak na telesu, rokavih in ramenih

Prednje zapiranje
Zanesljiva skrita enosmerna plastična zadrga

Opis:

  • Hi-Vis zimska jakna s prešito podlogo v trpežni zunanji tkanini, ki odbija vodo in umazanijo
  • Na spodnjem delu jo je mogoče prilagoditi, na hrbtu pa je podaljšana, da tudi med gibanjem hrbet ne zebe
  • Na rokah, prsih in hrbtu so površine za okraševanje
  • Baketa ima certifikat EN tako za Hi-Vis kot za mraz in je res dobra univerzalna zimska Hi-Vis jakna

Standard:

  • EN ISO 20471, Class 2 S-L, Class 3 XL->
  • Combination Certification B S - L
  • Certified according to EN 342 when used with art: 1862

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite