Garnitura navojnih prstanov, dobrih M3-M12

Št. art.: 486060 M3-M12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 142,00 € /kos.
  • 280,00 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 13
Vrsta navoja M
Vsebina garniture M3−M12
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka Kontrolni navojni prstan, dober

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 486060 M3-M12
EAN/GTIN 4045197295682

Opis

Izvedba:

Za metrični ISO navoj po DIN 2279−2299. Na zunanjem ⌀ narebren za dober oprijem.

Standard:

Tolerance in izmere po DIN 13 list 16 in 17.

Vsebina:

Po 1 kontrolni navojni prstan, dobra stran art. 486010
M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12.

Obseg dobave:

Vklj. s čvrsto leseno škatlo z zaščitno penjeno gumo.

Opomba:

Kontrolni navojni trni za fini navoj z drugačnim korakom, za cevni, trapezni, zaobljen, UNC, UNF in NPT navoj ter za levi navoj po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli