Kierre-menorengastulkkisarja M3-M12

Tuote nro.: 486060 M3-M12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 163,30 € /kpl
  • 322,00 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
  • Pakkaus: kestävä rasia

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 13
Kierretyyppi M
Sarjan sisältö M3–M12
Pakkaus kestävä rasia
Tuotetyyppi Kierremenorengastulkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 486060 M3-M12
EAN / GTIN 4045197295682

Kuvaus

Malli:

Standardien DIN 2279−2299 mukaisille metrisille ISO-kierteille. Ulko-⌀ pyälletty helposti tartuttavaksi.

Standardi:

Toleranssit ja mittaerot ovat standardin DIN 13 sivujen 16 ja 17 mukaiset.

Sisältö:

1 kierre-menorengastulkki nro 486010 kutakin kokoa
M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12.

Toimituksen sisältö:

Sisältää lujan puukotelon, jossa vaahtomuoviverhoilu.

Ohje:

Kysyttäessä on saatavana kierretulkkeja Whitworth-, trapetsi-, pyör-, UNC-, UNF- ja NPT-kierteille, vastapäiväkierteille ja hienoille sisäkierteille, joissa on muu nousu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat