GPS-04-16-055-DC IC928 Vodilne ploščice iz trdega karbida za vrtalnike za pištole

Št. art.: 4854484
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4854484
EAN/GTIN 7291075356274
Številka proizvajalca 4854484
L-število L24020 630

Opis

Opis:

  • Dodatna vretena
  • Celotna dolžina (OAL): 16 mm
  • Širina gredi (B): 4 mm

Lastnosti:

  • Celotna dolžina (OAL): 16 mm
  • Širina trna (B): 4 mm