100 mm verižnik za 22 mm kable

Št. art.: 48533838
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Veriga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 48533838
EAN/GTIN 4058546323547
Številka proizvajalca 48533838
L-število L00800 4643

Opis

Opis:

  • Odstranjuje maščobo v ceveh od 75 mm do 200 mm
  • 3 različne verige za optimalno odstranjevanje

Lastnosti:

  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: 100CK 22