Kontrolni prstan za utore gredi 8 mm

Št. art.: 484402 8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 12,30 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN EN ISO 1938-1
Nazivna mera 8 mm
Prileg P9
Tolerančno polje P
Kakovost 9
Material Kaljeno jeklo
Vrsta izdelka Kontrolni trni za utore gredi

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 484402 8
EAN/GTIN 2050001062642

Opis

Izvedba:

Kontrolni trni za mejne utore gredi z dobro in izmetno stranjo. Dobra stran s povečano mero zaradi obrabe po DIN 7164. Telo merila je iz kaljenega jekla.
Kontrolni prstani za mejne utore gredi s tolerančnim razredom P9.

Uporaba:

Za preverjanje ploskega prilega npr. utorov.

Standard:

Tolerance in izmere v skladu z DIN EN ISO 1938-1 in DIN 7164.
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
    Nazivna mera (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico