{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Standard | DIN 7150-2; DIN 7163; DIN 7164 | |
| Vrsta šablone | Šablona; Kontrolna šablona | |
| Tolerančno polje | a; b; c; cd; d; e; ef; f; fg; g; h; j; js; k; m; n; p; r; s; t; u; v; x; y; z; za; zb; zc | |
| Kakovost | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
| Nazivna mera | 50,000 mm - 55,999 mm | |
| Material | Jeklo za šablone | |
| Vrsta izdelka | dvostranskega zevnega kalibra |
| Številka izdelka | 484223 L | |
| EAN/GTIN | 2050001937018 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Lehren- u. Messgerätewerk Schmalkalden GmbH, Wilhelm-Külz-Straße 49, 98574 SCHMALKALDEN, Deutschland, www.lehrmess.de |