{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vrsta šablone | kontrolno merilo NI V REDU (NO-GO); kontrolno merilo V REDU (GO) | |
| Nazivna dimenzija min. | 11 mm | |
| Nazivna dimenzija maks. | 14,999 mm | |
| Tolerančno polje | a; b; c; cd; d; e; ef; f; fg; g; h; j; js; k; m; n; p; r; s; t; u; v; x; y; z; za; zb; zc | |
| Stopnja tolerance (kakovost) | 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9 | |
| Možnost konfiguracije | da | |
| Nazivni interval | 0,001 mm | |
| Vrsta izdelka | dvostranski zevni kaliber | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Standard | DIN 7150-2; DIN 7164; DIN EN ISO 1938-1 | |
| Material | jeklo | |
| Mogoče kalibrirati | Da |
| Številka izdelka | 484223 D | |
| EAN/GTIN | 2050001936936 | |
| Številka proizvajalca | 1210..11 BIS 14 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Lehren- u. Messgerätewerk Schmalkalden GmbH, Wilhelm-Külz-Straße 49, 98574 Schmalkalden, Deutschland, www.lehrmess.de |