dvostranskega zevnega kalibra, Tip: F

Št. art.: 484223 F
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 20,80 € /kos.
  • 30,20 € /kos.
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta šablone kontrolno merilo NI V REDU (NO-GO); kontrolno merilo V REDU (GO)
Nazivna dimenzija min. 19 mm
Nazivna dimenzija maks. 22,999 mm
Tolerančno polje a; b; c; cd; d; e; ef; f; fg; g; h; j; js; k; m; n; p; r; s; t; u; v; x; y; z; za; zb; zc
Stopnja tolerance (kakovost) 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9
Možnost konfiguracije da
Nazivni interval 0,001 mm
Vrsta izdelka dvostranski zevni kaliber
Vsebina posamezni del
Standard DIN 7150-2; DIN 7164; DIN EN ISO 1938-1
Material jeklo
Mogoče kalibrirati Da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 484223 F
EAN/GTIN 2050001936950
Številka proizvajalca 1210..19 BIS 22
Proizvajalec/odgovorna oseba Lehren- u. Messgerätewerk Schmalkalden GmbH, Wilhelm-Külz-Straße 49, 98574 Schmalkalden, Deutschland, www.lehrmess.de

Opis

Izvedba:

Dvostranski zevni kalibri iz prvorazrednega jekla za merila, kaljeni, popuščani, brušeni in fino lepani. Dobra stran s povečano mero zaradi obrabe v skladu z DIN 7163.
Kontrolni prstan z razredom tolerance ISO, npr. št. 484223 vel. 15,8 m6ali številčno toleranco, npr. št. 484223 vel. 41,04 +0,01/-0,02.
Za ISO položaje tolerančnih polj a−zc v osnovnih tolerančnih razredih 6−13.

Uporaba:

Za preverjanje gredi glede prilega (ohlapni, prehodni, tesni).

Standard:

Tolerance in izmere v skladu z DIN EN ISO 1938-1 in DIN 7163.

Opomba:

Določanje želenih tolerančnih razredov. Pri naročilu navedite položaj tolerančnega polja (a–zc) in osnovni tolerančni razred (6–13) ali številčno toleranco. Šablone za osnovni tolerančni razred 5 in bolj fine tolerance na voljo po ponudbi.