DSTR-IC 124.00-134.99 Enocevni trojni svedri z notranjim navojem za enojni zagon, kartušami in nastavljivim premerom (100–306 mm premera)

Št. art.: 4841360
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ISCARDEEPDRILL
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4841360
EAN/GTIN 7291075467208
Številka proizvajalca 4841360
L-število L24020 347

Opis

Opis:

Telesa za vrtanje s WSP

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 114 mm
  • Velikost navoja povezave (TS) TS-O28
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja, maks (DCX) 134,99 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 124 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 149 mm

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli

Vstavki

Iz iste serije "ISCARDEEPDRILL" Poglej vse