DDD-EF 25.00-26.40-FB Dvocevni svedri za globoke izvrtine z 4-slednim zunanjim navojem za visoke vrednosti podajanja

Št. art.: 4841152
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija FINEBEAM
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4841152
EAN/GTIN 7291075345100
Številka proizvajalca 4841152
L-število L24020 243

Opis

Opis:

Telo vrtalnika s WSP, skupna dolžina (OAL) 73 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 21 mm
  • Velikost navoja povezave (TS) TDO-I3
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja, maks (DCX) 26,4 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 25 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 73 mm

Ustreznih izdelkov

Pribor

Vstavki

Iz iste serije "FINEBEAM" Poglej vse