Krožna žaga B. P M 135x20x1,6x30-1pc

Št. art.: 48404070
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka List krožne žage

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 48404070
EAN/GTIN 045242233786
Številka proizvajalca 48404070
L-število L00800 215

Opis

Opis:

  • Natančna geometrija zob za optimalno zmogljivost rezanja
  • Zobje iz karbida in kermetov visoke kakovosti za daljšo življenjsko dobo orodja
  • V celoti kaljeno in prednapet glavno rezilo za natančne reze
  • Globoka baza zob za hitro in popolno odstranjevanje iveri
  • Znotraj s smolo napolnjene razširitvene reže zmanjšujejo hrup in vibracije
  • Čisti, suhi rezi brez ostružkov zmanjšujejo potrebo po dodelavi
  • Majhna tvorba toplote - material se lahko nadalje obdeluje neposredno po rezu
  • Hitrejši rezi od običajnih metod rezanja
  • Cenovno učinkovita alternativa rezalnim kolutom
  • Zmanjšanje hrupa
  • Zmanjšanje vibracij
  • Varna uporaba: hladen rez - brez isker, brez hladilne tekočine

Lastnosti:

  • Število zob: 30
  • Premer vrtine [mm]: 20
  • Premer žaginega lista: 135
  • Vsebina: Idealno za rezanje pločevine, kotnih profilov, cevi in sendvičastih materialov.
  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: CSB P M 135 x 20 x 1,6 x 30 - 1 kos
  • Premer žage [mm]: 135
  • Število zob: 30