GPS-06-20-100-DC IC908 Vodilne ploščice iz trdega karbida za vrtalnike za pištole

Št. art.: 4828323
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4828323
EAN/GTIN 7291075356168
Številka proizvajalca 4828323
L-število L24020 662

Opis

Opis:

  • Dodatna vretena
  • Skupna dolžina (OAL): 20 mm
  • Širina gredi (B): 6 mm

Lastnosti:

  • Celotna dolžina (OAL): 20 mm
  • Širina trna (B): 6 mm