GPS-07-20-120-120 IC950 Vodilne ploščice iz trdega karbida za vrtalnike za pištole

Št. art.: 4814659
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4814659
EAN/GTIN 7291075355925
Številka proizvajalca 4814659
L-število L24020 627

Opis

Opis:

  • Dodatna vretena
  • celotna dolžina (OAL): 20 mm
  • širina gredi (B): 7 mm

Lastnosti:

  • Celotna dolžina (OAL): 20 mm
  • Širina trna (B): 7 mm