GD-DH 11.00-15D-M20-06 Svedri za vložke z možnostjo indeksiranja z enim rezalnim robom za cepljenje odrezkov in obračalno rezalno ploščico za visoko kakovost površine luknje

Št. art.: 4802939
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija TRI-DEEP
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4802939
EAN/GTIN 7291075483000
Številka proizvajalca 4802939
L-število L24020 593

Opis

Opis:

Telo vrtalnika s WSP, premer rezalnega roba (DC) 11 mm, efektivna dolžina (LU) 181,8 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 11 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 209 mm
  • Razpon L/D 15 x D
  • Dolžina vpenjala (LS) 50 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 181,8 mm

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli

Vstavki

Iz iste serije "TRI-DEEP" Poglej vse