417/1 razred tolerance vzporednega konca 1 10,00 mm iz jekla z DAkkS kalibracijo

Št. art.: 4801299DKS
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: DIN EN ISO 3650
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
Standard DIN EN ISO 3650
Nazivna mera 10 mm
Kakovost 1
Material Stahl
Vrsta izdelka Merilne kladice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4801299DKS
EAN/GTIN 4059192030643
Številka proizvajalca 4801299DKS
L-število L40080 108167
Proizvajalec/odgovorna oseba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

417/1 razred tolerance jekla z vzporednimi končnimi dimenzijami
: 1
DIN EN ISO 3650
nazivne dimenzije: 10 mm