List za sabljasto žago AX 150x5-5pc

Št. art.: 48005021
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Listi za sabljaste žage

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 48005021
EAN/GTIN 045242082988
Številka proizvajalca 48005021
L-število L01490 122

Opis

Opis:

  • Konica za potopni rez FANG TIP® za hitre potopne reze
  • Omejevalnik žleba z žlebom za rezanje trskeNAIL GUARD® ščiti zobe pri udarcih z žeblji in podaljšuje življenjsko dobo
  • Izjemno močan: zaradi debeline rezila 1,40 mm je žagin list izjemno robusten in stabilen
  • Idealno za demontažne reze v les z žeblji
  • Hitro: agresivna geometrija zob za izboljšano tvorbo trsk in hitrejše rezanje
  • Posekana oblika rezila: idealna za potopne reze
  • Odporno proti zlomu: zaradi bimetalne konstrukcije so žagini listi bolj prožni, odporni proti zlomu in zato stabilnejši

Lastnosti:

  • Max. Globina reza v les [mm]: 10 - 100
  • Vsebina pakiranja: 5
  • Varianta izdelka: AX 150 - 5 kosov
  • Globina reza (v les): 100