Kompaktna tehtnica tip EMB 200 g

Št. art.: 479450 200
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 81,40 € /kos.
  • 76,80 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

maksimalno območje tehtanja 0 g - 200 g
Odčitavanje 0,01 g
Oznaka proizvajalca EMB
Dimenzije tehtalne plošče ⌀ 105
Širina 170 mm
Globina 244 mm
Višina 39 mm
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 2
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081561 LR6
Neto masa 0,5 kg
Vrsta izdelka Kompaktna tehtnica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 479450 200
EAN/GTIN 4045761068469
Številka proizvajalca EMB 200-2

Opis

Izvedba:

Enostavna kompaktna tehtnica, posebej lahka.
Preprosto upravljanje z 2 tipkama.
  • Funkcija Tara (za dotehtanje) za enostavno nastavljanje na vrednost nič.
  • Baterijsko napajanje, samodejni izklop po 3 minutah neuporabe.
  • Možnost priklopa omrežnega adapterja.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081561 vel. 6LR61.
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
    maksimalno območje tehtanja (g) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico