Šablona za šobe, precizna izvedba 0-5 mm

Št. art.: 475805 0-5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Merilno območje 0 mm - 5 mm
Delitev skale 1 mm
Vrednost nonija 0,1 mm
Vrsta izdelka Šablone za šobe

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 475805 0-5
EAN/GTIN 4029713299095

Opis

Izvedba:

Precizna izvedba, igla kaljena in okroglo brušena.