Sproeierkaliberprecisie-uitvoering 0-5 mm

Artikelnummer: 475805 0-5
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Meetbereik 0 mm - 5 mm
Schaalverdeling 1 mm
Noniuswaarde 0,1 mm
Producttype Sproeierkaliber

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 475805 0-5
EAN/GTIN 4029713299095

Omschrijving

Uitvoering:

Precisie-uitvoering, naald gehard en rondgeslepen.