Lestev za jašek iz nerjavečega jekla V4A, LW = 300 mm

Št. art.: 47348
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Vodilo nosilne prečke vzporedno
Zunanja širina 0,34 m
Svetla širina 300 mm
Izvedba stopalne površine klin
Število prečk na del lestve 11
Širina prečk 0,029 m
Globina prečk 0,029 m
Razmik med prečkami 280 mm
Masa 15 kg
Dolžina lestve 3,08 m
Vrsta izdelka lestev za jašek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 47348
EAN/GTIN 4003866473489
Številka proizvajalca 47348
L-število L90060 90
Proizvajalec/odgovorna oseba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Svetla širina lestve: 300 mm.
  • Širina zunanjega vodnika: 340 mm.
  • Razmik med stopnicami: 280 mm.
  • Dimenzija tirnice: 50 × 20 mm.
  • Dimenzija perforirane stopnice: 29 x 29 mm.
  • Material: nerjavno jeklo V4A (1.4571).

Lastnosti:

  • Teža 15 kg
  • Dolžina 3,08 m
  • Material iz nerjavečega jekla
  • Število stopnic 11

Svetovalci za storitve in izdelke

Letaki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Obrazci

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prodajne akcije

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript