Žebřík z nerezové oceli V4A, LW = 300 mm

Artiklové číslo: 47348
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vedení podpěry Paralelní
Vnější šířka 0,34 m
Světlá šířka 300 mm
Provedení schůdku Příčka
Počet příčlí na každý úsek žebříku 11
Šířka příčle 0,029 m
Hloubka příčle 0,029 m
Vzdálenost příčlí 280 mm
Hmotnost 15 kg
Žebřík délka 3,08 m
Druh produktu Šachtové žebříky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 47348
EAN / GTIN 4003866473489
Číslo výrobce 47348
L-číslo L90060 90
Výrobce/odpovědná osoba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Popis

Popis:

  • Světlá šířka žebříku: 300 mm.
  • Vnější šířka vodiče: 340 mm.
  • Rozteč příček: 280 mm.
  • Rozměr kolejnice: 50 × 20 mm.
  • Rozměr perforované příčky: 29 x 29 mm.
  • Materiál: nerezová ocel V4A (1.4571).

Charakteristika:

  • Hmotnost 15 kg
  • Délka 3,08 m
  • Materiál nerezová ocel
  • Počet příček 11