Samonivelirni križni črtni laser GCL, Tip: 2-15

Št. art.: 468488 2-15
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število vključenih baterij 3 kos
Vrsta baterije alkalij-mangan (AlMn)
Mednarodna velikost izvedbe AA (LR6)
Vrsta zaščite IP IP54
Oznaka proizvajalca GCL 2-15
Embalaža torbica
Napajanje baterijsko napajanje
Vrsta zaščite/razred zaščite IP stopnja zaščite
Najmanjši razpon 0 m
Največji doseg 15 m
Točnost 0,3 mm
Območje niveliranja, samonivelirni 4 stopinj
Čas niveliranja 4 s
Navoj, z navojem za stojalo 1/4 col; 5/8 col
Vrsta izdelka laser s križnimi linijami
Število laserskih točk 2
Barva laserja rdeča
Razred laserja razred 2
Izvedba brez sprejemnika
Lastnosti samonivelirni; z navojem za stojalo
Skupna dolžina 112 mm
Celotna širina 55 mm
Celotna višina 106 mm
Skupna masa 490 g

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 468488 2-15
EAN/GTIN 3165140836371
Številka proizvajalca 0601066E00
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Izvedba:

Kompakten križni črtni laser s samonivelirnimi laserskimi črtami. Hitra vodoravna in navpična izravnava laserskih črt. Robustna izvedba z mehko oblogo, ki ščiti pred udarci. Zaščita pred prahom in brizgajočo vodo. Dodatno dve navpični točki.

Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

3 baterije št. 081561 vel. LR6, večfunkcijsko držalo, laserska ciljna plošča in zaščitna torbica.