Digitalni 3-točkovni notranji mikrometer, 8-9″, IP65, zlitina Ti, palec/metrski

Št. art.: 468-278
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 468-278
EAN/GTIN 4946368563312
Številka proizvajalca 468-278
L-število L40010 9160

Opis

Opis:

Tritočkovni notranji mikrometri vam ponujajo naslednje prednosti: Posamezni notranji mikrometri Merilne površine, prevlečene s titanom, zagotavljajo odlično vzdržljivost in odpornost proti udarcem Odlična odpornost proti vdoru vode in prahu (stopnja zaščite IP65), zato lahko izdelek uporabljate pri strojni obdelavi v prisotnosti hladilnih tekočin ali rezalnih olj Enostavno branje izmerjenih vrednosti zaradi velikega zaslona LCD z višino številk 7,5 mm Nastavitveni obroč ali podaljški niso potrebni.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Digitalni
Merilno območje: 8-9″
Prirastek številk: 0,0001″
Zaslon: LCD, višina znakov 7,5 mm
ABS / INC (INC NIČ): Da
Alarm nizke napetosti: Da
Inch/Metric: Inch/Metric
Obseg dobave: škatla, nastavitveni ključ, baterija SR-44, potrdilo o preizkusu delovanja
Napajanje: 1x baterija SR-44
Življenjska doba baterije: približno 1,2 leta